種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白ケシ)質量(kg)1色オフホワイト高さ(mm)215材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)1248~1748ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)5000幅(Φmm)202光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)764調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄