種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質セード:ガラス(乳白ケシ)質量(kg)1.5色クロームメッキ高さ(mm)267材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)1全高(mm)130~1800ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)254光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)113.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1249調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄