曜日別特売
OP252674NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12218099

OP252674NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12218099
OP252674NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12218099

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
クロームメッキ
消費電力(W)7.2
高さ(mm)215
光源色昼白色
内容量1台注文コード12218099品番OP252674NR
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

乳白ケシガラスの真球ペンダント
和洋を問わず調和する、定番のあかりです

種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白ケシ)質量(kg)1クロームメッキ高さ(mm)215材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)1248~1748ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)5000幅(Φmm)202光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)764調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする