曜日別特売
FML13EXLJF3 ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック) 12218161

ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格ランプ電力(W)13
光色電球色
種別13形
口金GX10q-2
内容量1個注文コード12218161品番FML13EXLJF3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

事務所、オフィスなどの照明に。

適合【電子点灯管】FE7E、FE1E種別13形長さ(mm)116形状パラレル質量(g)72径(Φmm)【ガラス管】16.7口金GX10q-2全光束(Lm)850定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.3定格ランプ電力(W)13色温度(K)3000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL光色電球色電球の種類コンパクト 蛍光灯
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 玄関照明の玉切れ
製造業

近くの専門店、量販店にも在庫が無かったので
簡単に購入出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする