Panasonic(パナソニック)
ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
定格ランプ電力(W)
13
9
13
18
光色
ナチュラル色
ナチュラル色
電球色
種別
13形
9形
13形
18形
口金
GX10q-2
GX10q-1
GX10q-2
GX10q-3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12218170
品番
FML13EXNJF3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
事務所、オフィスなどの照明に。
適合
【電子点灯管】FE7E、FE1E
種別
13形
長さ(mm)
116
形状
パラレル
質量(g)
72
径(Φmm)
【ガラス管】16.7
口金
GX10q-2
全光束(Lm)
850
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
0.3
定格ランプ電力(W)
13
色温度(K)
5000
適合点灯管
FG-1EL、FG-1PL
光色
ナチュラル色
電球の種類
コンパクト 蛍光灯
もっと見る