OB255189R ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12218914

OB255189R ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12218914
OB255189R ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12218914

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光源色昼白色
色温度(K)5000
内容量1台注文コード12218914品番OB255189R
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

氷に透ける光が空間に幻想的な印象を与えます

種別器具:LED一体型材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)幅(mm)□115寸法(mm)出:85質量(kg)1.1取付化粧ネジ式電圧(V)100消費電力(W)4.5構造密閉型ランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)128.2光源寿命50000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)577調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする