ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
真鍮(部分ニッケルメッキ)
真鍮(部分ニッケルメッキ)
真鍮(ヘアライン)
真鍮(緑青付け)
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12219009
品番
OB255317R
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
熟練した職人技で一つひとつつくられたデザインブラケットシリーズ
セードの独特な風合いが空間を美しく演出します
種別
器具:LED一体型
寸法(mm)
出:60
質量(kg)
1
色
真鍮(部分ニッケルメッキ)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
204
光源色
電球色
光源寿命
5000時間0
皮相電力(VA)
(100V)9
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
注意
※本シリーズは手造り品のため、外観に個体差があります。ご了承ください