OB255318R ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12219018

OB255318R ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12219018
OB255318R ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12219018

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
真鍮(ヘアライン)
内容量1台注文コード12219018品番OB255318R
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

熟練した職人技で一つひとつつくられたデザインブラケットシリーズ
セードの独特な風合いが空間を美しく演出します

種別器具:LED一体型寸法(mm)出:60質量(kg)1真鍮(ヘアライン)電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)204光源色電球色光源寿命5000時間0皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
注意
※本シリーズは手造り品のため、外観に個体差があります。ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする