ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
12219054
品番
OB255050R
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
葉と葉の隙間からのぞく木漏れ日の光
植物を飾るように自然とインテリアになじみます
種別
器具:LED一体型
形状
シルエット:木漏れ日
幅(mm)
251
寸法(mm)
出:79
質量(kg)
0.8
色
ペールグリーン
高さ(mm)
251
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
50000時間
取付方向
上向き・下向き可能
皮相電力(VA)
(100V)9
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光:不可、調光器:不可