種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C長さ(mm)223質量(kg)0.4色真鍮古味取付レール取付専用材質(本体)鋼・アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)58光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売