ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
エネルギー消費効率(Lm/W)
69
69
75.9
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12219569
品番
OB255203LC
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク
独特の存在感を放ちます
種別
器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C
幅(mm)
250
寸法(mm)
出:305
質量(kg)
0.8
色
真鍮古味
高さ(mm)
238
材質(本体)
鋼
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.2
ランプ
LED
色温度(K)
2400
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69
光源寿命
20000時間
皮相電力(VA)
(100V)5
明るさ
白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
290
調光率(%)
連続調光100~5・位相制御
調光の可否
調光:可、調光器:別売