ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
光源色
電球色
電球色
昼白色
色温度(K)
2700
2700
5000
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12220059
品番
OB071189LR
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
グローブ:ガラス(乳白ケシ)
幅(mm)
280
寸法(mm)
出:142
質量(kg)
1.3
取付
化粧ネジ式
高さ(mm)
120
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
構造
密閉型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
529
調光の可否
調光:不可、調光器:不可