種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)材質グローブ:アクリル(乳白・半透明)幅(mm)170寸法(mm)出:170質量(kg)0.5高さ(mm)125電圧(V)100消費電力(W)5.2構造密閉型ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)62.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)324調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可