OB255304LR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12221565

OB255304LR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12221565
OB255304LR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12221565

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)14.2
幅(mm)730
質量(kg)1.5
オフホワイト
内容量1台注文コード12221565品番OB255304LR
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

間接照明が手軽に楽しめるシンプルなパネル形状のブラケットライト
出幅42mmの薄型設計で建築意匠にすっきり調和しながら、空間に心地よい光を届けます

種別器具:LED一体型幅(mm)730寸法(mm)出:42質量(kg)1.5オフホワイト取付プッシュ式高さ(mm)85材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)14.2ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)107光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1520取付面位置壁面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする