ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
消費電力(W)
14
14
7.2
幅(mm)
1298
1298
678
光源色
昼白色
電球色
昼白色
色温度(K)
5000
3000
5000
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12221644
品番
OB555090NR
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
セード:可動型(最大可動角150度)
種別
器具:直管形LED14W(G13)
幅(mm)
1298
寸法(mm)
出:158
質量(kg)
3.1
色
乳白
高さ(mm)
75
電圧(V)
100
消費電力(W)
14
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.1
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)15
明るさ
FL40W相当
演色指数(Ra)
94
材質(反射板)
アルミ(白色)
定格光束(Lm)
1920
調光の可否
調光:不可、調光器:不可