OB555092NR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12221669

OB555092NR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12221669
OB555092NR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12221669

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
消費電力(W)7.2
幅(mm)678
光源色昼白色
色温度(K)5000
内容量1台注文コード12221669品番OB555092NR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様セード:可動型(最大可動角150度)種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)678寸法(mm)出:158質量(kg)1.6乳白高さ(mm)75電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(白色)定格光束(Lm)970調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする