OB555098R ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12221870

OB555098R ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12221870
OB555098R ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12221870

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12221870品番OB555098R
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)621寸法(mm)出:101質量(kg)1.1白色取付プッシュ式高さ(mm)86材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)751取付面位置壁・天井面調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする