ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
消費電力(W)
8.5
8.5
3.3
幅(mm)
1180
1180
558
光源色
昼白色
昼白色
電球色
色温度(K)
5000
5000
2700
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12221906
品番
OL251873R
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
1180
寸法(mm)
出:61
質量(kg)
1.2
色
オフホワイト
高さ(mm)
34
材質(本体)
アルミ
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.5
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
138.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
リネストラ150W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1180
取付面位置
壁・天井・傾斜面
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
90迄
注意
※リネストラはオスラム社の登録商標です