曜日別特売
OL251874R ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12221915

OL251874R ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12221915
OL251874R ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12221915

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)8.5
幅(mm)1180
光源色電球色
色温度(K)2700
内容量1台注文コード12221915品番OL251874R
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種別器具:LED一体型幅(mm)1180寸法(mm)出:61質量(kg)1.2オフホワイト高さ(mm)34材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)8.5ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)118.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさリネストラ150W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1010取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
注意
※リネストラはオスラム社の登録商標です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする