曜日別特売
OL251877R ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12221940

OL251877R ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12221940
OL251877R ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 12221940

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)3.3
幅(mm)558
光源色電球色
色温度(K)2700
内容量1台注文コード12221940品番OL251877R
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
種別器具:LED一体型幅(mm)558寸法(mm)出:61質量(kg)0.7オフホワイト高さ(mm)34材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)3.3ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)109光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)4明るさリネストラ60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)360取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
注意
※リネストラはオスラム社の登録商標です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする