OT265014WR スタンドランプ ODELIC(オーデリック) 12222177

OT265014WR スタンドランプ ODELIC(オーデリック) 12222177
OT265014WR スタンドランプ ODELIC(オーデリック) 12222177

スタンドランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
黒色ワイピング
光源色温白色
内容量1台注文コード12222177品番OT265014WR
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ヴィンテージ感溢れる機械式レバーセードは表面を刷毛や布などでふき取ったワイピング仕上げです

黒色ワイピング色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.4定格光束(Lm)411種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)質量(kg)2.1高さ(mm)417-612材質(本体)消費電力(W)4.4スイッチ点灯→消コード長さ(m)1.5幅(Φmm)240-457材質(カバー)ダイカスト(銀イブシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする