OB555066R キッチンライト ODELIC(オーデリック) 12222545

OB555066R キッチンライト ODELIC(オーデリック) 12222545
OB555066R キッチンライト ODELIC(オーデリック) 12222545

キッチンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)85
消費電力(W)14
内容量1台注文コード12222545品番OB555066R
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

高級感あるステンレス仕上げが魅力のキッチンライトシリーズ
スタイリッシュなオープンキッチンとの調和に配慮したデザインです

仕様対面キッチン:対応型種別器具:直管形LED14W(G13)長さ(mm)1500幅(mm)85質量(kg)3.8取付棚下面取付専用高さ(mm)50材質(本体)ステンレス(ヘアライン)消費電力(W)14スイッチ点灯→消灯定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさFL40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2040調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする