曜日別特売
OW269025LR バスルームライト ODELIC(オーデリック) 12223245

OW269025LR バスルームライト ODELIC(オーデリック) 12223245
OW269025LR バスルームライト ODELIC(オーデリック) 12223245

バスルームライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)2700
光源色電球色
内容量1台注文コード12223245品番OW269025LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
種別器具:LED電球フラット形6W×2(GX53-1)質量(kg)1.3オフホワイト取付ねじ込式高さ(mm)121材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨・防湿型ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)350材質(カバー)樹脂(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさ白熱灯器具60W×2相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)929取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
注意
※温泉地使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする