種別器具:LED電球フラット形6W×2(GX53-1)質量(kg)1.3色オフホワイト取付ねじ込式高さ(mm)121材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨・防湿型ランプ高演色LED色温度(K)5000幅(Φmm)350材質(カバー)樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)80.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさ白熱灯器具60W×2相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)969取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄