曜日別特売
OP252687R 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12223428

OP252687R 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12223428
OP252687R 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12223428

和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
返品不可
適用畳数~12
消費電力(W)44
内容量1台注文コード12223428品番OP252687R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥84,800販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠
木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します

種別
器具:LED一体型
幅(mm)
620
質量(kg)
2.6
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
185
材質(本体)
桐(オイルステイン)
電圧(V)
100
消費電力(W)
44
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)
353~753
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
材質(カバー)
樹脂シート(和紙入)
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)45
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
4460
調光率(%)
連続100-1・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
適用畳数
~12
エコロジー商品
省エネ
注意
※天然木の風合いを生かした仕上げのため、色味などの外観には若干の個体差があります。ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする