ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
12223927
品番
OP035145BR
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠
どこか懐かしさを感じさせるあかりです
種別
器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質
グローブ:樹脂シート(和紙入・金網模様入)
幅(mm)
□200
質量(kg)
0.7
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
252
材質(本体)
杉(民芸塗)
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.4
全高(mm)
560-1060
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
689
調光率(%)
連続100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください