種別器具:LED電球一般形11W×3(E26)材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付質量(kg)5.1色黒色メタリック取付引掛シーリング高さ(mm)210材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)33スイッチ全灯→2灯→常夜灯→消全高(mm)400~1715ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)490光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)56演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3059調光の可否調光:不可、調光器:不可適用畳数~6