曜日別特売
OP252606LR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224024

OP252606LR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224024
OP252606LR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224024

和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)7.2
高さ(mm)203
光源色電球色
色温度(K)2700
内容量1台注文コード12224024品番OP252606LR
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル
その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません

種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付質量(kg)1黒色メタリック取付引掛シーリング高さ(mm)203材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)495~1295ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)210光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)637調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする