曜日別特売
OP252171R 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224119

OP252171R 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224119
OP252171R 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224119

和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適用畳数~8
消費電力(W)29
高さ(mm)180
光源色昼白色
内容量1台注文コード12224119品番OP252171R
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
種別器具:LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入り)質量(kg)1.6取付引掛シーリング高さ(mm)180材質(本体)樹脂ヒゴ電圧(V)100消費電力(W)29スイッチ全灯→エコ点灯→常夜灯→消全高(mm)345~745ランプ高演色LED色温度(K)5000幅(Φmm)590光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)30調光方式段調光演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3800調光の可否調光:可、調光器:不可適用畳数~8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする