ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適用畳数
~6
~8
~6
~12
消費電力(W)
24
29
24
44
34
高さ(mm)
174
180
174
光源色
昼白色
昼白色
電球色
電球色~昼光色
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12224137
品番
OP252173R
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
種別
器具:LED一体型
材質
セード:樹脂シート(和紙入り)
質量(kg)
1.5
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
174
材質(本体)
樹脂ヒゴ
電圧(V)
100
消費電力(W)
24
スイッチ
全灯→エコ点灯→常夜灯→消
全高(mm)
312~712
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
510
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)25
調光方式
段調光
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
2950
調光の可否
調光:可、調光器:不可
適用畳数
~6