曜日別特売
OP252405R 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224207

OP252405R 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224207
OP252405R 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224207

和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台適用畳数~8光源色電球色~昼光色注文コード12224207品番OP252405R
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
種別器具:LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入り)幅(mm)□561質量(kg)2.5取付引掛シーリング高さ(mm)148材質(本体)白木電圧(V)100消費電力(W)34スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消全高(mm)308~708ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)113.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)35演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3869調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可適用畳数~8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする