ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適用畳数
~6
~8
~6
消費電力(W)
24
29
34
24
光源色
昼白色
電球色
昼白色
電球色~昼光色
色温度(K)
5000
2700
5000
2700~6500
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12224295
品番
OP252542NR
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
種別
器具:LED一体型
材質
セード:ポリエステル強化和紙
幅(mm)
□425
質量(kg)
1.6
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
110
材質(本体)
檜
電圧(V)
100
消費電力(W)
24
スイッチ
全灯→エコ点灯→常夜灯→消
全高(mm)
271~671
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)25
調光方式
段調光
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
3160
調光の可否
調光:可、調光器:不可
適用畳数
~6