ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適用畳数
~8
~8
~6
消費電力(W)
29
29
24
光源色
電球色
電球色
昼白色
色温度(K)
2700
2700
5000
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12224304
品番
OP252363LR
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
種別
器具:LED一体型
材質
セード:ポリエステル強化和紙
幅(mm)
□490
質量(kg)
2.1
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
119
材質(本体)
白木
電圧(V)
100
消費電力(W)
29
スイッチ
全灯→エコ点灯→常夜灯→消
全高(mm)
296~696
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
121
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)30
調光方式
段調光
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
3510
調光の可否
調光:可、調光器:不可
適用畳数
~8