曜日別特売
OP252363NR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224320

OP252363NR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224320
OP252363NR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224320

和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適用畳数~8
消費電力(W)29
光源色昼白色
色温度(K)5000
内容量1台注文コード12224320品番OP252363NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,800
種別器具:LED一体型材質セード:ポリエステル強化和紙幅(mm)□490質量(kg)2.1取付引掛シーリング高さ(mm)119材質(本体)白木電圧(V)100消費電力(W)29スイッチ全灯→エコ点灯→常夜灯→消全高(mm)296~696ランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)133.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)30調光方式段調光演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3869調光の可否調光:可、調光器:不可適用畳数~8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする