ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
コード:黒
コード:黒
コード:白
光源色
昼白色
電球色
昼白色
色温度(K)
5000
2700
5000
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12224408
品番
OP252533NBR
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
波状の骨組が軽やかな提灯
明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別
器具:LED電球一般形11W×3(E26)
材質
セード:和紙
質量(kg)
1.3
色
コード:黒
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
600
電圧(V)
100
消費電力(W)
33
スイッチ
全灯→1灯→常夜灯→消
全高(mm)
1405~2205
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
600
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.1
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)56
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
3503
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
適用畳数
~8