種別器具:LED電球一般形11W×2(E26)材質セード:和紙質量(kg)1色コード:黒取付引掛シーリング高さ(mm)525電圧(V)100消費電力(W)22スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消全高(mm)1330-2130ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)525光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)103.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)37明るさ白熱灯器具100W×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2286調光の可否調光:不可、調光器:不可