ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
光源色
電球色
電球色
昼白色
色温度(K)
2700
2700
5000
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12224627
品番
OP552414LR
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
梁を活かした古民家スタイルなど、大きな吹き抜け空間の建築意匠や雰囲気と調和しながら明るさをしっかり確保できるハイパワーペンダントです
仕様
コードハンガー:あり
種別
器具:直管形LED14W×2(G13)
材質
セード:樹脂シート(和紙入)
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
1370
電圧(V)
100
消費電力(W)
28
全高(mm)
1700~3000
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
140
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)29
明るさ
FL40W×2灯相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
3080
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
50迄