種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)幅(mm)□120質量(kg)0.5色エボニーブラウン色取付引掛シーリング高さ(mm)187材質(本体)木材電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)552~1352ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700材質(カバー)アクリルシート(木目調)、ポリエステル強化和紙光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)598調光の可否調光:不可、調光器:不可