曜日別特売
OP252093LR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224785

OP252093LR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224785
OP252093LR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224785

和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光源色電球色
色温度(K)2700
内容量1台注文コード12224785品番OP252093LR
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

優しいフォルムの白磁の質感とほのかな透過光
400年の歴史を持つ、波佐見の職人たちが作ったあかりです

種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:波差見焼質量(kg)0.8取付引掛シーリング高さ(mm)210電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)525-1325ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)102光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)489調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする