ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
12224898
品番
OP252805R
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
優しいフォルムの白磁の質感とほのかな透過光
400年の歴史を持つ、波佐見の職人たちが作ったあかりです
種別
器具:LED一体型
材質
セード:波差見焼
質量(kg)
0.7
色
白
取付
レール取付専用
高さ(mm)
151
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.6
全高(mm)
720-1320
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
102
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.2
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
457
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
注意
※レール取付専用