曜日別特売
OP252806BR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224907

OP252806BR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224907
OP252806BR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224907

和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12224907品番OP252806BR
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

優しいフォルムの白磁の質感とほのかな透過光
400年の歴史を持つ、波佐見の職人たちが作ったあかりです

種別器具:LED一体型材質セード:波差見焼質量(kg)0.7取付直付専用高さ(mm)151電圧(V)100消費電力(W)6.8全高(mm)700-1200ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)102光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)65.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)447調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄
注意
※直付専用
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする