ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
12224925
品番
OP252522R
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
極限まで削ぎ落した意匠は、和の精神性に通じる美しい存在
簡素にして斬新な光の環は、現代の和空間に新たなあかりの在り方を提供します
乳白の穏やかな発光感と形状が醸し出すやわらかな印象
種別
器具:LED一体型
材質
グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)
28
質量(kg)
1.2
色
白
高さ(mm)
417
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.7
全高(mm)
1205~2005
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
410
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具80W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
746
調光の可否
調光:不可、調光器:不可