曜日別特売
OP252523R 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224934

OP252523R 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224934
OP252523R 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224934

和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)6.2
内容量1台注文コード12224934品番OP252523R
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

極限まで削ぎ落した意匠は、和の精神性に通じる美しい存在
簡素にして斬新な光の環は、現代の和空間に新たなあかりの在り方を提供します
乳白の穏やかな発光感と形状が醸し出すやわらかな印象

種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)28質量(kg)1.1取付直付専用高さ(mm)317材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)6.2全高(mm)1105~1905ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)310光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)91.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)567調光の可否調光:不可、調光器:不可
注意
※直付専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする