曜日別特売
OP252526R 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224968

OP252526R 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224968
OP252526R 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12224968

和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)4.1
内容量1台注文コード12224968品番OP252526R
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

極限まで削ぎ落した意匠は、和の精神性に通じる美しい存在
簡素にして斬新な光の環は、現代の和空間に新たなあかりの在り方を提供します
乳白の穏やかな発光感と形状が醸し出すやわらかな印象

種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)28質量(kg)1取付レール取付専用高さ(mm)216材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.1全高(mm)460~1760ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)210光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)336調光の可否調光:不可、調光器:不可
注意
※レール取付専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする