仕様マット敷工法:取付可能種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)28質量(kg)1.1色白高さ(mm)216、必要:121材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.1全高(mm)803~1603ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)210光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)336調光の可否調光:不可、調光器:不可取付可能天井厚(mm)5~25