種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)材質セード:樹脂シート(和紙入)質量(kg)0.5取付引掛シーリング高さ(mm)194材質(本体)樹脂ヒゴ電圧(V)100消費電力(W)8.4全高(mm)482-882ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)217光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)672調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可