ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
消費電力(W)
7.2
7.2
11
高さ(mm)
194
194
190
光源色
電球色
電球色
昼白色
色温度(K)
2700
2700
5000
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12225205
品番
OP035438LR
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ヒゴの隙間から漏れるやわらかな和紙の表情
竹細工を懐古させる伝統的な意匠のあかりです
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質
セード:樹脂シート(和紙入)
質量(kg)
0.5
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
194
材質(本体)
樹脂ヒゴ
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
全高(mm)
482-882
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
217
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
672
調光の可否
調光:不可、調光器:不可