曜日別特売
OP097299NR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12225239

OP097299NR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12225239
OP097299NR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12225239

和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)11
高さ(mm)190
光源色昼白色
色温度(K)5000
内容量1台注文コード12225239品番OP097299NR
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ヒゴの隙間から漏れるやわらかな和紙の表情
竹細工を懐古させる伝統的な意匠のあかりです

種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質セード:樹脂シート(和紙入)質量(kg)0.8取付引掛シーリング高さ(mm)190材質(本体)樹脂ヒゴ電圧(V)100消費電力(W)11全高(mm)480-880ランプ高演色LED色温度(K)5000幅(Φmm)300光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)119.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1317調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする