OP035104LR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12225318

OP035104LR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12225318
OP035104LR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12225318

和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
材質セード:樹脂シート(和紙入り
高さ(mm)255
幅(mm)□200
光源色電球色
内容量1台注文コード12225318品番OP035104LR
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

井桁に組んだ木枠の素朴な意匠
店舗などの和空間を引き立てるあかりです

種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:樹脂シート(和紙入り幅(mm)□200質量(kg)0.6取付引掛シーリング高さ(mm)255材質(本体)白木電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)560-1060ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)649調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする