OP035333LR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12225336

OP035333LR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12225336
OP035333LR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12225336

和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質セード:アクリルシート(和紙入)
高さ(mm)267
幅(mm)□220
光源色電球色
内容量1台注文コード12225336品番OP035333LR
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

井桁に組んだ木枠の素朴な意匠
店舗などの和空間を引き立てるあかりです

種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:アクリルシート(和紙入)幅(mm)□220質量(kg)0.9取付引掛シーリング高さ(mm)267材質(本体)白木電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)572-1072ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)537調光の可否調光:不可、調光器:不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする